画像メイン

ST5SSWT1M ムーブスポーツ スウェット ジャージ シャツ トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14478357 ST5SSWT1M ムーブスポーツ スウェット ジャージ シャツ トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT MOVESPORT 14478357

ムーブスポーツ スウェット ジャージ シャツ トレーナー 吸汗 速乾 ストレッチ トレーニング MOVESPORT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14478357 品番 ST5SSWT1M
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スポーツウェア

用途運動・トレーニング 仕様袖、裾は肌当たりの優しいリブ仕様により身体にフィットします。 ネイビー サイズM 身長(cm)170 ウエスト(cm)78 機能吸汗速乾、2WAYストレッチ 腰廻り(cm)92 素材表地/ライトスムース2、表地/ライトスムース2 杢(本体/ポリエステル100%、衿・袖口・裾/ポリエステル97%、ポリウレタン3%) 性別メンズ向け
注意
※プルオーバー/丸首

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする