※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-33Z)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14486536
品番
CM2B40-33Z
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
33
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード