メイン画像
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 樹脂管
架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14493590
品番
PEX 13X3M-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
トラスコ品番
473-5676
材質
架橋ポリエチレン
色
青
タイプ
給水用
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0〜95
呼び径
13
規格
13
最高使用圧力(MPa)
1.5MPa
外径(mm)
17
保温材厚(mm)
5
内径(mm)
12.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類