メイン画像

PG32R-A1AGI ポスターグリップ 木材ハードボード シンエイ[店舗什器・備品] 14493617 PG32R-A1AGI ポスターグリップ 木材ハードボード シンエイ[店舗什器・備品] 14493617 PG32R-A1AGI ポスターグリップ 木材ハードボード シンエイ[店舗什器・備品] 14493617

ポスターグリップ 木材ハードボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14493617 品番 PG32R-A1AGI
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

四辺開閉式のパネルです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターの交換が簡単です。

用途ポスター掲示用 トラスコ品番433-0676 材質背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール 厚さ(mm)21 茶(板面) サイズポスター:A1 枠の色シルバー 外形寸法(縦×横)(mm)891×644
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする