メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-1550
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クリアレンズにすることでシャープな見た目になります。
販売備考:左右セット。T10アンバーバルブ同梱。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
タイプ:サイドウインカーセット
色[カラー]:クリア/ブラック
重量[キログラム]:0.1
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:T10アンバーバルブ
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-301415