曜日別特売
NA0-301362 カーラジオ収納ボックス 52mmメーターホール付 NA0-301362 アイエルモータースポーツ 14512831

NA0-301362 カーラジオ収納ボックス 52mmメーターホール付 NA0-301362 アイエルモータースポーツ 14512831
NA0-301362 カーラジオ収納ボックス 52mmメーターホール付 NA0-301362 アイエルモータースポーツ 14512831

カーラジオ収納ボックス 52mmメーターホール付 NA0-301362

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14512831
品番
NA0-301362
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-301362
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:カーラジオ収納ボックス
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.27
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-301211,NAB-301213,NAB-301288,NAB-301289

質量(kg)
0.27
色
ブラック
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
カーラジオ収納ボックス
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
【品番】NAB-301211,NAB-301213,NAB-301288,NAB-301289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする