サイドウインカーセット スモーク ND0-1554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14512849 品番ND0-1554
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-1554
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないライトスモークにお好みのバルブを使用できるので、ステルスカスタムなど、あなた好みのドレスアップが可能です。
販売備考:左右セット。カプラーオン設計。T10バルブ付属。バルブ交換可能。結露等によって内部に水滴が発生する場合がございます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:サイドウインカーセット
色[カラー]:スモーク
重量[キログラム]:0.12
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:T10アンバーバルブ
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。
関連商品:品番:ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557

付属品T10アンバーバルブ 質量(kg)0.12 スモーク 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドウインカーセット 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-1556,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
注意
※バルブにより寸法等が異なりますので、事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする