曜日別特売
ND0-0018C ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C アイエルモータースポーツ 14514520

ND0-0018C ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C アイエルモータースポーツ 14514520
ND0-0018C ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C アイエルモータースポーツ 14514520
ND0-0018C ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C アイエルモータースポーツ 14514520
ND0-0018C ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C アイエルモータースポーツ 14514520
ND0-0018C ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C アイエルモータースポーツ 14514520

ドアミラーリングセット クローム ND0-0018C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14514520品番ND0-0018C
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-0018C
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドアミラーリングに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。
販売備考:左右セット。純正ドアミラーリングカバーに両面テープ(貼付済)で取付。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ドアミラーリングセット
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.3
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:ND0-0018
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-0020C,ND0-0014,ND0-0067C

質量(kg)0.3クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプドアミラーリングセット型番ND0-0018加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0020C,ND0-0014,ND0-0067C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする