メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301571
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
販売備考:約400g。スヌーカー(ビリヤード)のボールを模したデザイン。5速のシフトパターンが刻印されています。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
タイプ:シフトノブ
色[カラー]:クローム
サイズ:直径:52mm,高さ:65mm
重量[キログラム]:0.4
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:NAB-301571
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-0032C