ND0-1558 サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ 14515150 ND0-1558 サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ 14515150 ND0-1558 サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ 14515150 ND0-1558 サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ 14515150 ND0-1558 サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ 14515150 ND0-1558 サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ 14515150

サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14515150 品番ND0-1558
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-1558
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。
販売備考:前後1台分セット。配線キット同梱。リフレクター機能はありません。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:サイドリフレクターセット
色[カラー]:スモーク
重量[キログラム]:0.425
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:4個セット
付属品:バルブソケットx4
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。
リペア:品番:NAB-1530A
関連商品:品番:ND0-1555,ND0-1556,ND0-1553,ND0-1554,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557

付属品バルブソケットx4 質量(kg)0.425 スモーク 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-1555,ND0-1556,ND0-1553,ND0-1554,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557 関連部品【品番】NAB-1530A
注意
※点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする