曜日別特売
NA0-7069PZ サイドミラー PZブリリアントブラック NA0-7069PZ アイエルモータースポーツ 14515247

 

NA0-7069PZ サイドミラー PZブリリアントブラック NA0-7069PZ アイエルモータースポーツ 14515247
NA0-7069PZ サイドミラー PZブリリアントブラック NA0-7069PZ アイエルモータースポーツ 14515247

サイドミラー PZブリリアントブラック NA0-7069PZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14515247品番NA0-7069PZ
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-7069PZ
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。
販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:サイドミラー
色[カラー]:PZブリリアントブラック
重量[キログラム]:0.9
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
付属品:ガスケット
型番:NA0-7069
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-706921-IL

付属品ガスケット質量(kg)0.9PZブリリアントブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドミラー内容左右セット型番NA0-7069加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-706921-IL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする