330-0741 Tappet Cuffs, Set 330-0741 エスアンドエスサイクル 14519420

330-0741 Tappet Cuffs, Set 330-0741 エスアンドエスサイクル 14519420
330-0741 Tappet Cuffs, Set 330-0741 エスアンドエスサイクル 14519420
330-0741 Tappet Cuffs, Set 330-0741 エスアンドエスサイクル 14519420
330-0741 Tappet Cuffs, Set 330-0741 エスアンドエスサイクル 14519420
330-0741 Tappet Cuffs, Set 330-0741 エスアンドエスサイクル 14519420

Tappet Cuffs, Set 330-0741

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14519420品番330-0741
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0741
純正タペットガイドは樹脂製で、大きな負荷がかかるとタペットがねじれる可能性があります。S&Sタペットカフスは、高回転、高負荷の状況下でもタペットの上下動に影響を与えることなく、タペットをサポートし完璧なアライメントを維持します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 06-21
タイプ:タペットカフス
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト

材質アルミブラックタイプタペットカフス表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする