330-0655 タペット カフス 330-0655 エスアンドエスサイクル 14519508

商品イメージ

330-0655 タペット カフス 330-0655 エスアンドエスサイクル 14519508
330-0655 タペット カフス 330-0655 エスアンドエスサイクル 14519508
330-0655 タペット カフス 330-0655 エスアンドエスサイクル 14519508
330-0655 タペット カフス 330-0655 エスアンドエスサイクル 14519508
330-0655 タペット カフス 330-0655 エスアンドエスサイクル 14519508

タペット カフス 330-0655

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14519508品番330-0655
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0655
純正タペットガイドは樹脂製で、大きな負荷がかかるとタペットがねじれる可能性があります。S&Sタペットカフスは、高回転、高負荷の状況下でもタペットの上下動に影響を与えることなく、タペットをサポートし完璧なアライメントを維持します。タペット交換やカム交換時に、気軽にアップグレードできます。
販売備考:ミルウォーキーエイトエンジン用
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:タペットカフス
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
関連商品:品番:930-0123,930-0137

適合M8エンジン 17-21材質アルミブラックタイプタペットカフス表面処理アルマイト関連規格【品番】930-0123,930-0137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする