曜日別特売
310-1204 シリンダースタッド 8本セット 310-1204 エスアンドエスサイクル 14519806

310-1204 シリンダースタッド 8本セット 310-1204 エスアンドエスサイクル 14519806
310-1204 シリンダースタッド 8本セット 310-1204 エスアンドエスサイクル 14519806
310-1204 シリンダースタッド 8本セット 310-1204 エスアンドエスサイクル 14519806
310-1204 シリンダースタッド 8本セット 310-1204 エスアンドエスサイクル 14519806

シリンダースタッド 8本セット 310-1204

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14519806品番310-1204
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1204
高耐久性の4140クロモリ製スタッドボルト。硬度39~44HRC、引張強度180,000psi。ネジ先端は疲労強度を高めるためラウンド形状。ネジ出代を一定に保つためのストッパー装備。
販売備考:スタッドボルト8本セット
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:クロモリ
仕上げ(表面処理):黒染め加工
付属品:シリンダースタッド8本
備考:スタッドボルトのみ
関連商品:品番:900-1176

付属品シリンダースタッド8本材質クロモリブラック備考スタッドボルトのみ表面処理黒染め加工関連規格【品番】900-1176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする