メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:106-0950 1991-2007年HDスポーツスターモデル用のS&Sティアドロップエアクリーナーキット(品番17-0448)リプレイスメントエアクリーナーバックプレートアセンブリ 適合情報: ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-07 タイプ:クラシックティアドロップ 色[カラー]:シルバー 材質[素材]:アルミ 仕上げ(表面処理):ポリッシュ