曜日別特売
330-0518 カムチェーンテンショナーキット 330-0518 エスアンドエスサイクル 14520707

330-0518 カムチェーンテンショナーキット 330-0518 エスアンドエスサイクル 14520707
330-0518 カムチェーンテンショナーキット 330-0518 エスアンドエスサイクル 14520707
330-0518 カムチェーンテンショナーキット 330-0518 エスアンドエスサイクル 14520707

カムチェーンテンショナーキット 330-0518

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14520707品番330-0518
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0518
優れたバルブトレイン制御。厚いシューで摩耗に強く、ダイレクトチェーンオイル供給。大型ピストン仕様。安定性向上のため、より厳しい公差を設定。米国製。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
備考:アップグレード油圧カムプレート使用の場合は1999-2006年モデルにも適合

材質アルミポリッシュ備考アップグレード油圧カムプレート使用の場合は1999-2006年モデルにも適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする