330-0709 ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 エスアンドエスサイクル 14520908

330-0709 ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 エスアンドエスサイクル 14520908
330-0709 ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 エスアンドエスサイクル 14520908
330-0709 ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 エスアンドエスサイクル 14520908
330-0709 ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 エスアンドエスサイクル 14520908
330-0709 ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 エスアンドエスサイクル 14520908

ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14520908品番330-0709
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0709
高リフト、長デュレーションカムは、回転域の早い段階でパワーを発生させ、そのパワーを長く保持します。
付属品:カムシャフト、シム
備考:インテイクオープン: 1度 BTDC、インテイククローズ: 35度 ABDC、エグゾーストオープン: 32度 BBDC、エグゾーストクローズ: 10度 ATDC

付属品カムシャフト、シム備考インテイクオープン: 1度 BTDC、インテイククローズ: 35度 ABDC、エグゾーストオープン: 32度 BBDC、エグゾーストクローズ: 10度 ATDC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする