メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0366
1975年に誕生したS&Sティアドロップエアクリーナーは、長い間Vツインの象徴的な形状です。ミニティアドロップは、S&Sステルスハイフローエアクリーナーシステムをベースに設計されたコンパクトバージョンで、取り付けが簡単。フルエアクリーナーキット、または既存のステルスエアクリーナー用の後付けカバーとして、クロームまたはグロスブラックのカラーバリエーションがあります。
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ