ステルス ティアドロップ グロスブラック 170-0531

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521197 品番170-0531
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0531
1975年に誕生したS&Sティアドロップエアクリーナーは、長い間Vツインの象徴的な形状です。S&Sステルスハイフローエアクリーナーシステムをベースに設計されたティアドロップで、取り付けが簡単。フルエアクリーナーキット、または既存のステルスエアクリーナー用の後付けカバーとして、クロームまたはグロスブラックのカラーバリエーションがあります。
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ、取り付けネジ付属

付属品カバーのみ、取り付けネジ付属 材質アルミ グロスブラック タイプステルスエアクリーナー 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする