メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0592
S&S創業者が考案し、息子のジョージ・B・スミスが市場に送り出したクラシックツースロートキャブとそれにマッチしたエアクリーナーは、10年以上に渡ってVツインの分野でマイルストーンとなる性能を発揮してきました。ツースロートインテークのユニークなスタイルにインスパイアされ生み出された新しいトリビュートエアクリーナーカバーは、実績あるステルスフィルターシステムに取り付けることによりクラシックな外観と最新のパフォーマンスを両立させます。
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバーのみ