エアスティンガーステルス ティアドロップ グロスブラック 170-0686

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521231 品番170-0686
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0686
販売備考:※ステルスからエアスティンガーへアップグレード時このカバーを使用する場合は取付ボルト(ニッケル:500-0657、ブラック:500-0711)が別途必要です。
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバーのみ

付属品カバーのみ 材質アルミ クローム タイプステルスエアクリーナー 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする