ステルス ティアドロップ スラッシャー グロスブラック 170-0533

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521407 品番170-0533
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0533
クラシックなティアドロップ型S&Sスティンガーが吸気経路を確保し、スムーズな吸気を可能に簡単な取り付けスラッシャースタイル
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ スラッシャータイプ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ、取り付けネジ付属

付属品カバーのみ、取り付けネジ付属 材質アルミ グロスブラック タイプステルスエアクリーナー 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする