ステルス ティアドロップ クローム 170-0530

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521547 品番170-0530
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0530
高強度アルミダイカストスラッシャータイプも設定ありクラシカルなハイフローティアドロップ既存のステルスエアクリーナー全てにフィットするカバーグロスブラックも設定あり取り付けが簡単で、DIYに最適
販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバーのみ、取り付けネジ付属

付属品カバーのみ、取り付けネジ付属 材質アルミ クローム タイプステルスエアクリーナー 表面処理クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする