ステルス エアクリーナー ティアドロップ スモーキークローム Lava Chrome 170-0779

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521556 品番170-0779
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0779
ラーバクロームは、伝統的なクロームのミラーフィニッシュと光沢のダークカラーをフィーチャーしたユニークなカラーです。ステルスエアクリーナーはフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。
販売備考:ステルスエアクリーナー用カバー単体
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:スモーキークローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー
関連商品:品番:170-0781,170-0782

付属品カバー 材質アルミ スモーキークローム タイプステルスエアクリーナー 表面処理クロームメッキ 関連規格【品番】170-0781,170-0782

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする