ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0374C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521669 品番170-0374C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0374C
64%の馬力向上を実現。Grand Nationalマフラーと併せて使用した場合、馬力10.5%UPとトルク19.8%向上を実現。
販売備考:※170-0374Bから品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20
タイプ:ステルスエアクリーナー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
特記事項:プレフィルターが使用可能
オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,
リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,

付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア 特記プレフィルターが使用可能 オプション【品番】170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A, 材質アルミ ブラック 備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能 タイプステルスエアクリーナー 表面処理塗装 関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする