クラシック ティアドロップエアクリーナーキット 17-0440

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522019 品番17-0440
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:17-0440
スーパーE/Gキャブレター用エアクリーナーキットは、5ガロンタンクと純正より長いシリンダーを持つ1966-84年モデルのカバーとガスタンクの間のクリアランスを確保する切欠が付いたクロームティアドロップエアクリーナーです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
タイプ:クラシックティアドロップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:カバー:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書
オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S
リペア:品番:106-4722
関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A

付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書 オプション【品番】17-0045,106-4724,50-5009-S クローム タイプクラシックティアドロップ 表面処理クロームメッキ 材質(カバー)アルミ 関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A 関連部品【品番】106-4722

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする