曜日別特売
930-0137 クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 エスアンドエスサイクル 14522037

930-0137 クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 エスアンドエスサイクル 14522037
930-0137 クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 エスアンドエスサイクル 14522037
930-0137 クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 エスアンドエスサイクル 14522037
930-0137 クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 エスアンドエスサイクル 14522037
930-0137 クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 エスアンドエスサイクル 14522037

クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522037品番930-0137
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0137
スタイリッシュなブラックのプッシュロッドチューブがエンジンの外観を引き立てます。HDの一部モデルのブラックエンジンカバーとの相性も抜群です。クイッキープッシュロッドは、トップエンドと冷却ラインを取り外す必要がなく、時間とコストを節約できます。
販売備考:4本セット
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:クロモリ鋼
仕上げ(表面処理):塗装(カバー)
付属品:プッシュロッド、カバー、キーパー、Oリング
オプション:品番:330-0655
リペア:品番:930-0124,930-0138
関連商品:品番:930-0123

付属品プッシュロッド、カバー、キーパー、Oリングオプション【品番】330-0655材質クロモリ鋼グロスブラックタイプクイッキープッシュロッド表面処理塗装(カバー)関連規格【品番】930-0123関連部品【品番】930-0124,930-0138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする