メーカー名:エスアンドエスサイクル メーカー品番:170-0501 真空成形されたカーボンファイバーに高温クリアを吹き付け、削り出しリングとステンレスハードウェアが特徴。時代を超えたデザインを現代的に解釈し、唯一無二の存在としてお届けします。 販売備考:ステルスエアクリーナー用カバーです。装着には別途ステルスエアクリーナーが必要です。 タイプ:ステルスエアクリーナー 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:カーボン 仕上げ(表面処理):クリア塗装 付属品:カバーのみ