曜日別特売
160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606

160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606
160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606
160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606
160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606
160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606
160-0276 55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル 14522606

55mm Performance Manifold ブラック 160-0276

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522606品番160-0276
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:160-0276
大人気のM8用マニホールドの、5軸CNCでポーティングされたプレミアムブラックバージョンです。流体力学に基づいて設計された形状を高精度に加工することによりエアインテイクを最大化します。内部のテクスチャー加工は燃料の噴霧化を促しよりスムーズに燃料をエンジンへ送ります。シール類付属。
販売備考:M8 55mmマニホールド(160-0241A)のプレミアムブラックバージョン
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
タイプ:M8 55mmマニホールド
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シール類
特記事項:純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。

付属品シール類特記純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。材質アルミブラックタイプM8 55mmマニホールド表面処理パウダーコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする