曜日別特売
310-0625 カムプレートキット TC3 310-0625 エスアンドエスサイクル 14522807

310-0625 カムプレートキット TC3 310-0625 エスアンドエスサイクル 14522807
310-0625 カムプレートキット TC3 310-0625 エスアンドエスサイクル 14522807
310-0625 カムプレートキット TC3 310-0625 エスアンドエスサイクル 14522807

カムプレートキット TC3 310-0625

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14522807品番310-0625
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0625
S&Sカムサポートプレートは、エンジン修理や新しいカムシャフトの取り付けの際にぴったりのアイテムです。鍛造アルミニウムからCNC加工され、優れた強度と寸法精度を誇ります。S&Sカムサポートプレートは、2007年以降HDビッグツインエンジンに適合します。オイルポンプ交換の際はS&Sのカムサポートプレートと併せて行うことをお勧めします。
販売備考:ダイナ(06)へも適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:TC3カムプレート
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト

材質アルミブルータイプTC3カムプレート表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする