メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0642
プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要としません。
販売備考:910-0596から品番変更。トライク系車両への適用不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
タイプ:Sidewinderビッグボアキット
色[カラー]:シルバー
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式
備考:純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径