曜日別特売
910-0702 Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702 エスアンドエスサイクル 14525598

910-0702 Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702 エスアンドエスサイクル 14525598
910-0702 Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702 エスアンドエスサイクル 14525598
910-0702 Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702 エスアンドエスサイクル 14525598
910-0702 Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702 エスアンドエスサイクル 14525598
910-0702 Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702 エスアンドエスサイクル 14525598

Hooliganキット 1250CC SLV 910-0702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14525598品番910-0702
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0702
フラットトラックレースに参加する場合でも、単にパワーを求める場合でも、2000-21年HDスポーツスターモデル用のS&Sフーリガンキットが最適です。1200ccから1250ccへ排気量をアップさせます。ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。S&Sのボルトインカムとタペットがさらにパフォーマンスを向上させます。
販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-21
タイプ:フーリガンキット
色[カラー]:シリンダー:シルバー
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類

付属品シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類シリンダー:シルバータイプフーリガンキット表面処理パウダーコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする