曜日別特売
320-0420 FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420 エスアンドエスサイクル 14525826

320-0420 FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420 エスアンドエスサイクル 14525826
320-0420 FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420 エスアンドエスサイクル 14525826
320-0420 FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420 エスアンドエスサイクル 14525826
320-0420 FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420 エスアンドエスサイクル 14525826

FLYWHEEL アッセンブリー V111 320-0420

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14525826品番320-0420
参考基準価格(税別)¥292,800販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:320-0420
この4-1/8インチストローク、8-1/2インチ径フライホイールアセンブリは、1984-99年HDビッグツイン用S&S 111Ci V111エンジンのオリジナルフライホイールのリプレイスメントパーツです。本ホイールアセンブリは3ピース設計です。ピニオンシャフトとスプロケットシャフトはフライホイールと一体で鍛造されています。アセンブリの唯一のジョイントは、1.671インチ径のコネクティングロッドクランクピンがフライホイールにプレスされる部分です。フライホイールは、熱処理されたクローズドダイ鍛造スチールからCNC加工され、後期スタイルの純正スチールフライホイールより114%強いです。S&Sヘビーデューティー7.667インチコンロッドと全幅リストピンエンドで組み立てられ、バランス調整されています。ピニオンとスプロケットシャフトのベアリング面は、0.0005インチ以下の振れで調整され高回転に対応します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
材質[素材]:スチール

材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする