320-0352 FLYWHEEL ASSY 4-3/8 320-0352 エスアンドエスサイクル 14525896

320-0352 FLYWHEEL ASSY 4-3/8 320-0352 エスアンドエスサイクル 14525896
320-0352 FLYWHEEL ASSY 4-3/8 320-0352 エスアンドエスサイクル 14525896
320-0352 FLYWHEEL ASSY 4-3/8 320-0352 エスアンドエスサイクル 14525896

FLYWHEEL ASSY 4-3/8 320-0352

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14525896品番320-0352
参考基準価格(税別)¥301,300販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:320-0352
4-3/8インチストローク、8-1/2インチ径フライホイールアセンブリは、純正ピストンを使用している場合、2007-16年HDビッグツインエンジンのオリジナルフライホイールと交換可能です。コンロッドのリストピンエンドは、純正ロッドと同様にテーパー加工されています。スプロケットシャフトは、ベアリングレースが圧入されており、純正のローラースプロケットシャフトベアリングと互換性があります。本ホイールアセンブリは3ピース設計です。ピニオンシャフトとスプロケットシャフトはフライホイールと一体で鍛造されています。アセンブリの唯一のジョイントは、1.671インチ径のコネクティングロッドクランクピンがフライホイールにプレスされる部分です。フライホイールは、熱処理されたクローズドダイ鍛造スチールからCNC加工され、後期スタイルの純正スチールフライホイールより114%強いです。S&Sヘビーデューティー7.659インチコンロッドとテーパーリストピンエンドで組み立てられ、動的バランス調整されています。ピニオンとスプロケットシャフトのベアリング面は、0.0005インチ以下の振れで調整され高回転に対応し、ギアドライブカムとの完全な互換性を持っています。
販売備考:M8除く STOCK PISTON用/ベアリングレース有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
材質[素材]:スチール
備考:スプロケット社シャフトベアリングレース仕様

材質スチール備考スプロケット社シャフトベアリングレース仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする