曜日別特売
90-1004 スーパーストック シリンダーヘッドSLV 90-1004 エスアンドエスサイクル 14526070

90-1004 スーパーストック シリンダーヘッドSLV 90-1004 エスアンドエスサイクル 14526070
90-1004 スーパーストック シリンダーヘッドSLV 90-1004 エスアンドエスサイクル 14526070
90-1004 スーパーストック シリンダーヘッドSLV 90-1004 エスアンドエスサイクル 14526070

スーパーストック シリンダーヘッドSLV 90-1004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14526070品番90-1004
参考基準価格(税別)¥327,200販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:90-1004
1984-99年HDエボリューションビッグツインエンジン用のS&Sスーパーストックシリンダーヘッドは、特殊形状の燃焼室を持ち、大径2.000インチ吸気バルブ、1.605インチ排気バルブとハイフローポートにより、大排気量エンジンに十分な吸入空気を供給します。リフト量0.650インチまでのカムに対応。3-1/2インチまたは3-5/8インチボアのノーマルエンジンに適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
タイプ:スーパーストック
色[カラー]:シルバー
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
備考:別途専用ピストンの購入が必要です(純正フラットトップピストンとの互換性なし)
特記事項:ボアサイズに合わせたガスケットキットを別途ご注文ください。

付属品フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書特記ボアサイズに合わせたガスケットキットを別途ご注文ください。シルバー備考別途専用ピストンの購入が必要です(純正フラットトップピストンとの互換性なし)タイプスーパーストック表面処理パウダーコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする