メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1050B
高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。
販売備考:※310-1050Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート
付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット
備考:チェーンドライブカム
特記事項:ハイライトフィン
オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。
プッシュロッド:クイッキープッシュロッドクロームプッシュロッドカバー
タペット:S&Sプレシジョンタペット
タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。
カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Cチェーンドライブ。
ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1