330-0669 POWER PACK KIT ギアカムW.ブラック 330-0669 エスアンドエスサイクル 14526578

330-0669 POWER PACK KIT ギアカムW.ブラック 330-0669 エスアンドエスサイクル 14526578
330-0669 POWER PACK KIT ギアカムW.ブラック 330-0669 エスアンドエスサイクル 14526578
330-0669 POWER PACK KIT ギアカムW.ブラック 330-0669 エスアンドエスサイクル 14526578
330-0669 POWER PACK KIT ギアカムW.ブラック 330-0669 エスアンドエスサイクル 14526578

POWER PACK KIT ギアカムW.ブラック 330-0669

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14526578品番330-0669
参考基準価格(税別)¥581,800販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0669
110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。
販売備考:取付に関するサポートは出来ませんので予めご了承下さい。リペアガスケットキット:930-0116 ギアドライブカム585GE仕様
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
備考:ギアドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。
プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
タペット:S&Sプレミアムタペット
カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー
ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。

付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナーその他【オイルポンプ/カムプレート】TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。【カム】585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー【タペット】S&Sプレミアムタペット【ビッグボアキット】4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。【プッシュロッド】カバー付きアジャスタブルプッシュロッドシリンダー:リンクルブラック備考ギアドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする