※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBK-10L+Si200B+DISPLAYSTAND Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店 14527111 DBK-10L+Si200B+DISPLAYSTAND Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店 14527111

Uフレームスケール/ニューダービー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 注文コード14527111 品番DBK-10L+Si200B+DISPLAYSTAND
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はひょう量・目量・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)
丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。
選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ
自重14kg〜! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)

材質スチール ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 スタンドあり 寸法(長さL×幅W)(mm)1200×1000 Bluetoothあり
注意
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は1年以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする