ハンドパレットスケール/フロアタートルマーチU

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14529789 品番FTM2-2000N+Si200MB
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)
シンプル&リーズナブル
必要な機能だけに絞り込んだ簡単操作タイプ!
フォークサイズ固定のローコストモデル(2サイズ展開)
機能はゼロリセット、風袋引き、加算累計、正味/総量と厳選
ワイドサイズは一般的な「T11型」パレットに対応しており、あらゆる業界で活躍するモデル

オプションフットブレーキ 型式【表示器】Si200M ひょう量(kg)2000 目量(kg)1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】ナロー(550×1150×85〜200)※下降端での計量はできません 充電時間(時間)8 使用時間(時間)最大80 Bluetoothあり
注意
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は6ヵ月以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする