※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
守隨本店
守隨本店の はかり
守隨本店の フレームスケール(U型/パレットスケール)
ハンドパレットスケール/フロアタートルU(検定付)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14529850
品番
FT2-15-K(0.5KG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。
型式
【表示器】AD-4405A(プリンター付き)
ひょう量(kg)
1500
目量(kg)
0.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【フォーク】685×1070×83〜203
注意
※検定地区は直送先住所での地区設定とさせていただきます。
※検定地区以外での使用はできません。
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は6ヵ月以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません