※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT2-15-K(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付) ハンドパレットスケール/フロアタートルU(検定付) 守隨本店 14529859 FT2-15-K(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付) ハンドパレットスケール/フロアタートルU(検定付) 守隨本店 14529859

ハンドパレットスケール/フロアタートルU(検定付)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14529859 品番 FT2-15-K(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

計量と運搬を1台で運搬する動線内でそのまま計量できるため、作業効率UPにつながります。

型式【表示器】AD-4406A ひょう量(kg)1500 目量(kg)1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フォーク】685×1070×83〜203
注意
※検定地区は直送先住所での地区設定とさせていただきます。
※検定地区以外での使用はできません。
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は6ヵ月以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする