付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm
寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5
質量(g)532
軸径【中心光】0.3m〜30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能
電源単3電池(AA)2本 3V
使用レーザー520nm半導体緑色レーザー
レーザー出力1mW以下クラス2
磁力39.59(2個)
調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)
照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm