ラインボーイDポイント50(MGSP装着)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14529886 品番LB-DPV03-50
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載
スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。
2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。

電源単4×2本 使用レーザー650nm半導体レーザー 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動方式 指示精度高さ3mで±1.0mm 光出力1mW以下クラス2 補正機能全方向2度以内 ポイント径高さ3mで直径約1.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする