TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの 間接照明器具
ミニチャンネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
注文コード
14529981
品番
CTO-30-3000K(1m)
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品
予備エンドキャップ
材質
本体、発光部、ベース:PC
長さ(m)
灯具:1
ピッチ(mm)
30
消費電力(W)
0.2/灯
定格電圧(V)
DC8
色温度(K)
3000
設置場所
屋内
リード線
0.75mm
2
×2 0.5m付
質量(g/m)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 200灯まで/台
※LPS-80-08B 400灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。