ミニチャンネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) 光源色ブルー 注文コード14532248 品番MCW-30-BL(3m)
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は光源色・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る

ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明

付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 長さ(m)灯具:3 ピッチ(mm)30 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 光源色ブルー 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 200灯まで/台
※LPS-80-08B 400灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする