エアダスターブロワー突風GUN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14532650 品番 TPG-PI-L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に

付属品ACアダプタ 仕様屋内用 その他【ブースト】30回(満充電時) 質量(g)820 シリーズイーグル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×270 風速(m/s)62.1(直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×4000mAh バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)2.5(16.8V/2A) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱/3h、中/40min、強/13min
注意
※本製品は動作中に高い音圧レベルが発生します。短時間のご使用であっても安全のために、必ずイヤーマフや保護メガネなどの保護具を着用したうえで動作させてください。保護具なしのでの使用は、聴覚や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
※絶対に目、耳、口、その他人体器官や生き物に向けて送風しないでください、死亡または失明など、重傷を負う可能性があります。
※運転中はファンに顔や衣類などを近づけないでください。長い髪やだぶついた衣類およびネックレスなどの装飾品は、回転部に巻き込まれるおそれがあります。装飾品は着用せず、髪は帽子などで覆ってください。ケガや事故の原因になります。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする