SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14532686 品番SST-FS204-US
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着
4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。
セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。
ホットスワップ機能対応
個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示
2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能
最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能

その他
※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。
※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。
※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム40mm ファン x 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする