内容量1台
仕様●CPUクーラーの限度:168mm●PSUの限度:217mm (フロント側に設置された3.5ドライブケージ)、185mm (背面側に設置された3.5ドライブケージ)●グラフィックス カード:長さ : 378mm (フロントファンをフロントケース内側に装着時)、394mm (フロントファンをフロントケース外側に装着時)、幅 : 174mm●ドライブベイ-内部:3.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1、USB 3.0×2、オーディオ x 1、マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●冷却システム-前面:120mm x 3 (120mm x 3 ARGBファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mm x 1 ARGBファン出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:7●製品型番:SST-FA514X-BG(黒)
注文コード14532738
品番SST-FA514X-BG