SilverStone FARA 514X デュアルラジエター搭載ARGB装備ATXミッドタワーケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CPUクーラーの限度:168mm●PSUの限度:217mm (フロント側に設置された3.5ドライブケージ)、185mm (背面側に設置された3.5ドライブケージ)●グラフィックス カード:長さ : 378mm (フロントファンをフロントケース内側に装着時)、394mm (フロントファンをフロントケース外側に装着時)、幅 : 174mm●ドライブベイ-内部:3.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1、USB 3.0×2、オーディオ x 1、マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●冷却システム-前面:120mm x 3 (120mm x 3 ARGBファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mm x 1 ARGBファン出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:7●製品型番:SST-FA514X-WG(白) 注文コード14532747 品番SST-FA514X-WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり
全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフロー
デュアル360mmラジエター対応
最長394mmの最上位グラフィックスカード対応
上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク

仕様●CPUクーラーの限度:168mm●PSUの限度:217mm (フロント側に設置された3.5ドライブケージ)、185mm (背面側に設置された3.5ドライブケージ)●グラフィックス カード:長さ : 378mm (フロントファンをフロントケース内側に装着時)、394mm (フロントファンをフロントケース外側に装着時)、幅 : 174mm●ドライブベイ-内部:3.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1、USB 3.0×2、オーディオ x 1、マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●冷却システム-前面:120mm x 3 (120mm x 3 ARGBファン出荷時付属)●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mm x 1 ARGBファン出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:7●製品型番:SST-FA514X-WG(白) 質量(kg)8.6 寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする