三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
軽量草刈チップソー2段刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14532781
品番
SKW-255
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二段構で切れ味抜群!
特殊形状で刈った草が飛び散りにくい!
超軽量タイプで作業が楽々!
用途
一般草刈向き
笹
雑草
刃数
40P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
255
内径(mm)
25.4